Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M24x380


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-172277
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090295
EAN/GTIN:
     4006209902950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
28 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
24 mm
Gewinde:
M24
Höhe der Mutter:
19,2 mm
Höhe der Scheibe:
4 mm
Länge:
380 mm
Max. Verankerungstiefe:
288 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
255 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
96 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Überstand:
11 mm
Profi / DIY:
Profi
Bohrernenndurchmesser in Holz:
26 / 28 mm
Produktlinie:
FIS A M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
6373.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,1735*
€ 10,3235*
1 Tag
18
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,6596*
€ 10,9096*
2 Tage
450
5
pro Box
€ 6,40*
ab € 9,144*
€ 11,464*
5 Tage
63
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 9,6594*
€ 12,0194*
2 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 9,00*
ab € 11,1614*
€ 13,8514*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 10,3235*
€ 12,28497
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,2135*
€ 12,15407
pro Box
ab 25 Boxen
€ 9,7635*
€ 11,61857
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,2435*
€ 10,99977
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,9335*
€ 10,63087
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 8,1735*
€ 9,72647
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,1735* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 51,6175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.