Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M6x75 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-090437
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090437
EAN/GTIN:
     4006209904374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m6
fischer ankerstange
ankerstange m6
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
6 mm
Gewinde:
M6
Länge:
75 mm
Max. Verankerungstiefe:
72 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
17 mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
17 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 12 x 50 K
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FIS A M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
358.10 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,224*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,564*
€ 47,08116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,424*
€ 44,53456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,784*
€ 42,58296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,434*
€ 40,97646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,414*
€ 38,57266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,224*
€ 34,77656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.