Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M20x245 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-172295
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090459
EAN/GTIN:
     4006209904596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m20 fischer
fischer ankerstange
ankerstange m20
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Gewindemaß (mm):
20 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20
Höhe der Mutter:
16 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
245 mm
Max. Verankerungstiefe:
219 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 / 50 / 10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
160 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Überstand:
11 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA dyn:
Ja
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
5849.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,1768*
€ 20,5168*
1 Tag
19
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 17,1384*
€ 20,5384*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,2818*
€ 27,4318*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 23,87*
€ 28,11*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,9932*
€ 29,4532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,5168*
€ 24,41499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,6868*
€ 23,42729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1768*
€ 20,44039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,168* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.