Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSMD 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-172338
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090844
EAN/GTIN:
     4006209908440
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Die fischer Befestigungsschelle BSMD ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Abmessung IEC:
25
Befestigungsbohr-ø:
6,1 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
25 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Dämmeinlage:
keine Einlage
Farbe:
Zink
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
716.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1445*
€ 0,2096*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1647*
€ 0,2247*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1751*
€ 0,2451*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18587*
€ 0,25587*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2122*
€ 0,2922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.