Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsa. FH II 12/10 S K (2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959675
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090934
EAN/GTIN:
     4006209909348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsanker
fischer hochleistungsanker fh ii 12...
hochleistungsanker fh ii-b
hochleistungsanker fischer
Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
90 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | VdS Anerkennung | Seismik | ICC - ES Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Umgebung:
Innenbereich
Werkstoff Anker:
Stahl
Werkstoffgüte Anker:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Hochleistungsanker FH II 12/10 S (Sechskantschraube)
net_weight:
146.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 5,89*
1 Tag
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,39*
€ 6,04*
2 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,75*
€ 6,46*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,16*
1 Tag
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,02* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 29,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.