Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-79165936
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091505
EAN/GTIN:
     4006209915059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS M8/M10 für ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10, SW 17, h = 21 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
137 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 2,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
116 mm | 66 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,5 kN
Nenngröße:
3 in
Spannbereich:
87 - 92 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M6
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
3 Zoll (80)
Spannbereich von - bis:
87 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
2 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4463.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7648*
€ 2,3248*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,8085*
€ 2,3693*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8184*
€ 2,3984*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,83179*
€ 2,40179*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8639*
€ 2,4809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3248*
€ 2,76651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2348*
€ 2,65941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1548*
€ 2,56421
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7648*
€ 2,10011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.