Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter RI M8 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-091577
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091577
EAN/GTIN:
     4006209915776
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Die fischer Ringmutter RI ist die Ringmutter für alle Dübel mit Gewindebolzen. Aufgrund des metrischen Innengewindes (M 8 bis M 12) kann die Ringmutter RI flexibel mit einer großen Zahl von Stahlankern oder Gewindestangen für chemische Befestigungen verwendet werden. Damit werden Seile und Ketten, Rankgerüste, Wäscheleinen oder Blumenampeln befestigt. Entsprechend des verwendeten Dübels kann die Ringmutter in Beton und in Voll- und Lochbaustoffen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Augen-ø:
20 mm
Anwendung:
Blumenampeln | Rankgerüste | Ketten | Seile | Leuchten | Wäscheleinen
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamthöhe:
36 mm
Gewinde:
M8
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Ringmutter RI M 8, E
net_weight:
51.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.