Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter RI M10 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-091578
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091578
EAN/GTIN:
     4006209915783
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Die fischer Ringmutter RI ist die Ringmutter für alle Dübel mit Gewindebolzen. Aufgrund des metrischen Innengewindes kann die Ringmutter RI flexibel mit einer großen Zahl von Stahlankern oder Gewindestangen verwendet werden. Damit werden Seile und Ketten befestigt, Rankgerüste, Wäscheleinen oder Blumenampeln. Entsprechend des verwendeten Dübels kann die Ringmutter in gerissenen und ungerissenem Beton und in Voll- und Lochbaustoffen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Augen-Ø:
25 mm
Anwendung:
Blumenampeln | Seile | Leuchten | Ketten | Rankgerüste | Wäscheleinen
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamthöhe:
45 mm
Gewinde:
M10
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Ringmutter RI M 10, E
net_weight:
98.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.