Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promo24 TherMax 12/110 M12 HWK K (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-091969
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091969
EAN/GTIN:
     4006209919699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
fischer deutschl. abstandsmontagesy...
Sichern Sie sich jetzt den Handwerkerkoffer mit 25 TherMax gvz. Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
245 mm
Anwendung:
Französische Balkongeländer | Satelliten-Anlagen | Konsolen | Markisen | thermisch getrennte Befestigung | Vordächer
Baustoff:
Vollziegel | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Kunststoffbox
Zulassung / Bewertung:
Gerissener Beton (ETA Option 1)
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewinde:
M12
Länge:
240 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Kopfform:
Gewindeende
Produktlinie:
TherMax
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Abstandsmontagesystem
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x TherMax M12<br />25 x Siebhülsen 20 x 130<br />6 x Bit<br />6 x Fräsklinge<br />6 x Montageanleitung
net_weight:
7736.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,9436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,38*
€ 476,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,96*
€ 470,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 372,21*
€ 442,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 363,89*
€ 433,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,59*
€ 414,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.