Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond dynamic FHB-A dyn 20x170/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-092037
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092037
EAN/GTIN:
     4006209920374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
highbond-anker m 20 x 170
Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn ist ideal geeignet, um im Innenbereich Führungsschienen von Aufzügen, Industrieroboter oder Portal- und Deckenlaufkräne zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrtiefe durch Anbauteil:
225 mm
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Bohrlochdurchm. im Anbauteil:
25 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
20 mm
Gewinde:
M20
Länge:
260 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
225 mm
Min. / max. Nutzlänge:
12 - 50 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Skalenteile Mörtel:
23
Verankerungstiefe:
170 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB-A dyn
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
8270.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange gvz
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,414*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,3348*
€ 33,71841
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,9848*
€ 33,30191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,1948*
€ 32,36181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,304*
€ 30,11176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,284*
€ 28,89796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,414*
€ 25,48266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.