Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube FCSN M8x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597005
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092961
EAN/GTIN:
     4006209929612
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm
Die Hammerkopfschraube FCSN erlaubt eine einfache Anbindung von Rohrschellen an das Schienensystem FUS. Verschiedene Gewindenennweiten von M8 bis M12 und eine Auswahl an unterschiedlichen Gewindelängen erlauben eine vielseitige Anwendung.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Profil:
41/21 + 41/41
Gewinde:
M8
Installationsdrehmoment:
5 Nm
Länge:
46 mm | 40 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
3 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
4 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FCS N
Produkttyp:
Hammerkopfschraube
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3745.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,777*
€ 1,007*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0132*
€ 1,5132*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2314*
€ 1,5814*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,4415*
€ 1,8515*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4783*
€ 1,8983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,777*
€ 0,92463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.