Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube FCSN M12x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-093366
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093366
EAN/GTIN:
     4006209933664
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m12
hammerkopfschraube ohne norm
Die Hammerkopfschraube FCSN erlaubt eine einfache Anbindung von Rohrschellen an das Schienensystem FUS. Verschiedene Gewindenennweiten von M8 bis M12 und eine Auswahl an unterschiedlichen Gewindelängen erlauben eine vielseitige Anwendung.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Profil:
41/21 + 41/41
Gewinde:
M12
Installationsdrehmoment:
10 Nm
Länge:
39 mm | 30 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
5 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FCS N
Produkttyp:
Hammerkopfschraube
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5422.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm 6x30
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,20*
€ 77,588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,85*
€ 75,9815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,35*
€ 71,8165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,72*
€ 68,6868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.