Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M12x160 HCR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-096218
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096218
EAN/GTIN:
     4006209962183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange RG M wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Kabeltrassen, Geländern, Stahlbaukonstruktionen und Schilderanlagen in hochkorrosiver Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | besonders aggressive Umgebung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
160 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
74 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Passende Patrone RSB:
1 x RSB 12 mini<br/>1 x RSB 12
Schlüsselweite (6kant):
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
RG M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1411.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,097*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,5097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,357*
€ 281,26483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,247*
€ 276,37393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,427*
€ 262,30813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,337*
€ 253,87103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,097*
€ 244,06543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.