Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M12x75/165


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-097280
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097280
EAN/GTIN:
     4006209972809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewinde:
M12
Länge:
272 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
165 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Skalenteile Mörtel:
4
Verankerungstiefe:
75 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A S
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2066.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,88*
€ 127,1872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,12*
€ 121,5228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,42*
€ 115,9298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,89*
€ 110,5391
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,04*
€ 107,1476
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 89,71*
€ 106,7549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,21*
€ 99,0199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.