Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M8x60/10 C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-097696
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097696
EAN/GTIN:
     4006209976968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange m8x60
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L C wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Treppen, Fassaden und schwere Stahlkonstruktionen in hochkorrosiven Atmosphären sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
75 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
besonders aggressive Umgebung | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewinde:
M8
Länge:
93 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Skalenteile Mörtel:
3
Verankerungstiefe:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A L
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
454.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,456*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,0456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,456*
€ 281,38264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,576*
€ 275,57544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,956*
€ 259,36764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,676*
€ 248,32444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,456*
€ 238,54264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.