Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M10x95/20 C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-097699
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097699
EAN/GTIN:
     4006209976999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L C wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Treppen, Fassaden und schwere Stahlkonstruktionen in hochkorrosiven Atmosphären sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | besonders aggressive Umgebung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewinde:
M10
Länge:
143 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Skalenteile Mörtel:
5
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A L
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
911.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 438,74*
€ 522,1006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,79*
€ 503,1201
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 413,40*
€ 491,946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 393,20*
€ 467,908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,84*
€ 459,1496
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 384,81*
€ 457,9239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,30*
€ 447,797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.