Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M16x95/30 C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-097708
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097708
EAN/GTIN:
     4006209977088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S C ist aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Konsolen, Stahlkonstruktionen und Schilderanlagen in hochkorrosiver Atmosphäre befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | besonders aggressive Umgebung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Länge:
160 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
8
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2228.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 55,746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 614,63*
€ 731,4097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 604,41*
€ 719,2479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,75*
€ 685,1425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 567,15*
€ 674,9085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 557,46*
€ 663,3774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.