Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS Triple 57-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-209009
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500704
EAN/GTIN:
     4048962002065
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 169 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10 / 1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
104 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
96 mm | 57 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1 kN
Nenngröße:
2 in
Spannbereich:
57 - 63 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschraube:
M5
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 3 µm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
2 Zoll (50)
Spannbereich von - bis:
57 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRS Triple
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
7422.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,7027*
€ 2,1746*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6975*
€ 2,2247*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4558*
€ 3,0558*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7697*
€ 3,4397*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,7961*
€ 3,4661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1746*
€ 2,58777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0127*
€ 2,39511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7027*
€ 2,02621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.