Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRSN 118-122 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-500744
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500744
EAN/GTIN:
     4048962002393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN 100-106 M8/M10 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Breite:
160 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 2,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
142 mm | 78 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,5 kN
Spannbereich:
118 - 122 mm
Verschlussschraube:
M6
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
118 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
2 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FRSN
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4075.10 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,50*
€ 95,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,58*
€ 94,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,30*
€ 89,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,71*
€ 86,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,75*
€ 75,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.