Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Pistolenschaum Kompakt PUP 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-503259
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503259
EAN/GTIN:
     4048962056143
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Der fischer Pistolenschaum Premium Kompakt PUP 500 ist besonders geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung von Fensteranschlussfugen sowie der Füllung von Fugen unterhalb der Decke. Auch schwer zugängliche Stellen können mit der kompakten, handlichen Dose leicht erreicht werden. Sie bietet dennoch dieselbe Schaumstoffausbeute wie die 750-ml-Dose. Die geringe Schaumexpansion während der Aushärtung vermeidet zeit- und kostenaufwändige Nacharbeit. Wärmeschutz-, Schallschutzprüfungen und die geprüfte Minimierung der Luftdurchlässigkeit erfüllen die hohen Standards an Schall- und Wärmeschutz. Die graue Farbe des Schaums passt farblich ideal zu Betonuntergründen und ermöglicht eine unauffällige Fugenverfüllung. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt.
Weitere Informationen:
Farbe:
betongrau
Anwendung:
Dämmen | Füllen
Verpackungsvariante:
Aerosoldose
Inhalt:
500 ml
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
35 l
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
Stoffbasis:
Polyurethan
Produkttyp:
Pistolenschaum
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
632.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum fischer, bauschaum
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 504 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.