Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Max II 15/200/340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504196
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504196
EAN/GTIN:
     4048962061543
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-max 15 mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Die fischer Hammerbohrer SDS Max II sind hochwertige Bohrer mit 2 Hartmetallschneiden und SDS-Max -Aufnahme. Die SDS-Max-Aufnahme sorgt für eine optimale Kraftübertragung und ermöglicht schnellen Bohrfortschritt bei großvolumigen und tiefen Bohrlöchern. Die Hammerbohrer zeichnen sich durch die innovativen Produkteigenschaften der fischer Hammerbohrer Quattric und Pointer aus. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert die Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher. Die 4-gängige Bohrwendel transportiert das Bohrmehl zuverlässig aus dem Bohrloch und reduziert somit den Verschleiß.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
200 mm
Bohrernenndurchmesser:
15 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffröhre
Gesamtlänge:
340 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück
Bohrgrund:
Beton | Naturstein | Mauerwerk | Ziegel
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Produkttyp:
Hammerbohrer
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
408.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.