Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Max IV 40/450/570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504270
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504270
EAN/GTIN:
     4048962062014
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
fischer hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 40mm
Die fischer Hammerbohrer SDS Max IV sind hochwertige Bohrer mit 4 Hartmetallschneiden und SDS-Max -Aufnahme. Die SDS-Max-Aufnahme sorgt für eine optimale Kraftübertragung und ermöglicht schnellen Bohrfortschritt bei großvolumigen und tiefen Bohrlöchern. Die Hammerbohrer zeichnen sich durch die innovativen Produkteigenschaften der fischer Hammerbohrer Quattric und Pointer aus. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert die Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher. Die 4-gängige Bohrwendel transportiert das Bohrmehl zuverlässig aus dem Bohrloch und reduziert somit den Verschleiß.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
450 mm
Bohrernenndurchmesser:
40 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffröhre
Gesamtlänge:
570 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück
Bohrgrund:
Beton | Mauerwerk | Naturstein | Ziegel
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Produkttyp:
Hammerbohrer
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1978.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.