Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel SDS Plus Spat 40/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p266124
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504279
EAN/GTIN:
     4048962062090
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
Fliesenmeißel SDS
Der fischer Meißel SDS Plus I M-Spat 40/250 ist ein leistungsstarker Spatmeißel mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Spatmeißel wird für das universelle Abtragen von Material in größerem Umfang verwendet. Er kann für verschiedene Arbeiten, wie den Abbruch von Fliesen, Putz oder Estrich eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
250 mm
Typ:
Spat
Profi / DIY:
Profi
Bohrgrund:
Beton | Naturstein | Mauerwerk
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Produkttyp:
Spatmeißel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
338.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 15,39*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,88*
€ 15,48*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,19*
€ 15,94*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,54*
€ 16,38*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.