Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerkonsole FCA 62 - 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504315
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504315
EAN/GTIN:
     4048962062366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarm
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Die Auslegerkonsole FCA ist als zweites Basiselement des Schienensystems FUS für die Befestigung von Installationen wie Rohrtrassen entlang der Wand geeignet. Die Auslegerkonsole wird durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher in der Grundplatte direkt am Untergrund befestigt. fischer bietet Standardlängen von 200 - 1000 mm, ein Ablängen ist somit nicht notwendig. Dies spart Zeit und Kosten. Der Brandschutznachweis nach MLAR/EN13501 bietet ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
41 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Größe der Grundplatte:
133 x 45 x 8
Höhe:
62 mm
Länge:
1.000 mm
Lochabstand:
122 mm
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1:
1,25 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2:
0,62 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 3:
1,25 kN
Profil:
62 / 2,5
Stärke:
2,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FCA
Produkttyp:
Auslegerkonsole
beschichtet:
Nein
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
4025.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.