Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelflansch SF L 41D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504357
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504357
EAN/GTIN:
     4048962062564
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Der fischer Sattelflansch SF L schafft eine sichere Verbindung zwischen Montageschienen FUS und Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe von Schrauben und dem FCN Clix P in einem Winkel von 90° zum Untergrund. Der passgenaue Sattel des Sattelflansches lässt die einfache Montage durch das Einlegen der Montageschiene FUS zu. Die stabile Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Profil:
41D
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
SF L
Produkttyp:
Sattelflansch
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Grundplatte: Stahl DC01 - min. 340 (Werkstoff-Nr. 1.0337) nach DIN EN 10139 / U-Profil: S235JR nach DIN EN 10025
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
7530.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,3595*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,8719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,2695*
€ 145,50071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,0095*
€ 142,81131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,0095*
€ 136,86131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,4395*
€ 132,61301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,3595*
€ 118,23781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.