Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelflansch SF L 124


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504358
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504358
EAN/GTIN:
     4048962062571
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Der fischer Sattelflansch SF L schafft eine sichere Verbindung zwischen Montageschienen FUS und Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe von Schrauben und dem FCN Clix P in einem Winkel von 90° zum Untergrund. Der passgenaue Sattel des Sattelflansches lässt die einfache Montage durch das Einlegen der Montageschiene FUS zu. Die stabile Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Profil:
62D
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
SF L
Produkttyp:
Sattelflansch
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Grundplatte: Stahl DC01 - min. 340 (Werkstoff-Nr. 1.0337) nach DIN EN 10139 / U-Profil: S235JR nach DIN EN 10025
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
8860.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,214*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,8428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,074*
€ 208,33806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,634*
€ 205,43446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,124*
€ 195,30756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,554*
€ 192,24926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,214*
€ 171,61466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.