Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerkralle TKR 124


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504367
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504367
EAN/GTIN:
     4048962062649
Suchbegriffe:
Trägerkralle
fischer trägerkralle
Die fischer Trägerkralle TKR ist ein Spannbügel zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern. Die TKR wird auf beiden Seiten an Trägern unterschiedlicher Breite angebracht. Bohren oder Schweißen ist nicht notwendig, dies spart Zeit. fischer bietet die TKR in 3 Größen von 21 -124 mm Höhe. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment:
20 Nm
Breite:
79 mm | 54 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Profil:
62D
Gewinde:
M10 mm | M10
Höhe:
179 mm
Länge:
80 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
10 kN
Max. Klemmstärke Träger:
25 mm
Profi / DIY:
Profi
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Produktlinie:
TKR
Produkttyp:
Trägerkralle
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4840.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,28*
€ 84,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,46*
€ 83,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,23*
€ 78,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,63*
€ 75,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,65*
€ 66,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.