Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselemente FUF 180°L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-209153
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504379
EAN/GTIN:
     4048962062717
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Montageschienenverbinder
Das fischer Verbindungselement FUF ist eine Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen. Die Lochung des Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FUF
Produkttyp:
Verbindungselement
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
4595.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,6423*
€ 7,0623*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,3311*
€ 9,0711*
1 Tag
23
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 8,58*
€ 10,51*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 10,73*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,0623*
€ 8,40414
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6423*
€ 6,71434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 141,246* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.