Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück RD M12 / M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504397
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504397
EAN/GTIN:
     4048962062755
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Das fischer Reduzierstück RD ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Außengewinde:
M16
Gewindereduzierung:
M12 / M16
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M12
Länge:
14 mm | 32 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindemaß 1 metrisch:
12
Gewindemaß 2 metrisch:
16
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Produktlinie:
RD
Produkttyp:
Reduzierstück
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
9SMnPb28k (Werkstoff-Nr. 1.0718) nach DIN EN 10087
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2509.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduktion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1446*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8935*
€ 4,63327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5935*
€ 4,27627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4735*
€ 4,13347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3635*
€ 4,00257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6546*
€ 3,15897
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1446*
€ 2,55207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.