Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverbinder FUF OC 62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504518
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504518
EAN/GTIN:
     4048962063271
Suchbegriffe:
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
verbinder montageschiene fischer
Mithilfe der fischer Schienenverbinder FUF OC können Montageschienen verbunden und exakt ausgerichtet werden. Der Schienenverbinder FUF OC lässt in Verbindung mit dem FCN Clix P eine einfache und schnelle Montage zu.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
400 mm
Stärke:
4 mm
Profi / DIY:
Profi
Für Profil:
U-Profil
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Produktlinie:
FUF
Produkttyp:
Schienenverbinder
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
20260.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schienenverbinder montageschiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,17*
€ 323,8823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,06*
€ 318,9914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,75*
€ 305,5325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,53*
€ 298,1307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,25*
€ 271,6175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.