Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 250 M12/M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505455
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505455
EAN/GTIN:
     4048962069815
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - metrisch ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem oder feuerverzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinden M 8/M 10 oder M 12/M 16. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 19 - 508 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - metrisch ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12 / M16
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
333 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
300 mm | 165 mm
Installationsdrehmoment:
10 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
5 kN
Spannbereich:
244 - 250 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschraube:
M12
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
244 mm
Breite Schellenband:
40 mm
Stärke Schellenband:
4 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Schwer
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
16463.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,36*
€ 278,8884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,09*
€ 276,1871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,02*
€ 265,3938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,55*
€ 252,9345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,67*
€ 235,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.