Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bew. Gewindeanker FRA 16/1100 M16-60 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505533
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505533
EAN/GTIN:
     4048962070286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewinde-Anker
Gewindeanker
Schraubanker
Der fischer Bewehrungsanker FRA ist ein Betonstabstahl mit reibgeschweißtem Gewindeteil aus nicht rostendem Stahl. Der FRA ist eine Systemkomponente für Bewehrungsanschlüsse mit den fischer Injektionsmörteln FIS V, FIS V Plus und FIS EM Plus. Mit der Injektionshilfe wird der Mörtel blasenfrei in das Bohrloch injiziert. Der Mörtel verklebt den Bewehrungsstab vollflächig mit der Bohrlochwand. Der fischer Bewehrungsanker FRA ist zugelassen für nachträglich eingemörtelte Übergreifungsstöße, Anschlussbewehrungen und Vernadelungen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Montageart:
Durchsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Füllmenge:
81 Skt
Gewindemaß in mm:
16 mm
Gewinde:
M16
Länge:
1.180 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FRA
Produkttyp:
Bewehrungsanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
14781.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 42,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,36*
€ 458,5784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,09*
€ 455,8771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,18*
€ 426,2342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,88*
€ 417,5472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 340,44*
€ 405,1236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.