Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 9,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505576
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505576
EAN/GTIN:
     4048962070569
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT 9,5 mit Innendurchmesser 9,5 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Breite:
88 mm
Breite x Stärke:
40 x 38 mm
Dämmstärke:
30 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Innen-Ø:
9,5 mm
Länge Dämmmaterial:
40 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,15 kN
Temperaturbereich:
-160° bis +130°C
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
185.80 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,942*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,962*
€ 21,37478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,742*
€ 21,11298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,002*
€ 20,23238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,202*
€ 19,28038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,572*
€ 18,53068
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,942*
€ 15,40098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.