Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 12,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505577
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505577
EAN/GTIN:
     4048962070576
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT aus geschlossenem PUR-Schaum ist eine Rohrschelle mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 12 - 219 mm und einer Dämmdicke bis 40 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Das altersbeständige Dämmmaterial sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
88 mm
Breite x Stärke:
40 x 37 mm
Dämmstärke:
30 mm
Rohdichte:
250 kg/m³
Diffusionswiderstand:
1.000 µ
FM-Zulassung:
Nein
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Innen-ø:
12,7 mm
Länge Dämmmaterial:
40 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,53 kN
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Nein
Spannbereich von - bis:
12,7 mm
Dämmeinlage:
Kälteisolierung
Produktlinie:
KFT
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-160 °C
Produkttyp:
Kälteschelle
Einlage:
sonstige
Lastniveau:
Mittel
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
199.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,0129*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,9429*
€ 21,35205
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,7629*
€ 21,13785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,9529*
€ 20,17395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,2029*
€ 19,28145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5529*
€ 18,50795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,0129*
€ 15,48535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.