Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 54,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505596
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505596
EAN/GTIN:
     4048962070750
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Die fischer Kälteschelle KFT aus geschlossenem PUR-Schaum ist eine Rohrschelle mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 12 - 219 mm und einer Dämmdicke bis 40 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Das altersbeständige Dämmmaterial sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
116 mm
Breite x Stärke:
40 x 30 mm
Dämmstärke:
30 mm
Rohdichte:
250 kg/m³
Diffusionswiderstand:
1.000 µ
FM-Zulassung:
Nein
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Innen-ø:
54 mm
Länge Dämmmaterial:
40 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,62 kN
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Nein
Spannbereich von - bis:
54 mm
Dämmeinlage:
Kälteisolierung
Produktlinie:
KFT
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-160 °C
Produkttyp:
Kälteschelle
Einlage:
sonstige
Lastniveau:
Mittel
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
238.40 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,9161*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,0061*
€ 32,13726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,8261*
€ 31,92306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,3761*
€ 30,19756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,4361*
€ 29,07896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,5261*
€ 27,99606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,9161*
€ 23,70016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.