Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 70,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505901
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505901
EAN/GTIN:
     4048962070804
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Stockschraube
fischer stockschraube m8
Die fischer Kälteschelle KFT aus geschlossenem PUR-Schaum ist eine Rohrschelle mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 12 - 219 mm und einer Dämmdicke bis 40 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Das altersbeständige Dämmmaterial sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
132 mm
Breite x Stärke:
50 x 31 mm
Dämmstärke:
30 mm
Rohdichte:
250 kg/m³
Diffusionswiderstand:
1.000 µ
FM-Zulassung:
Nein
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Innen-ø:
70 mm
Länge Dämmmaterial:
50 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,5 kN
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Nein
Spannbereich von - bis:
70 mm
Dämmeinlage:
Kälteisolierung
Produktlinie:
KFT
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-160 °C
Produkttyp:
Kälteschelle
Einlage:
sonstige
Lastniveau:
Mittel
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
428.60 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschrauben m8, stockschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,6692*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,5592*
€ 37,55545
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,2392*
€ 37,17465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,5992*
€ 35,22305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,2392*
€ 33,60465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,1492*
€ 32,30755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,6692*
€ 28,16635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.