Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 80,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505904
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505904
EAN/GTIN:
     4048962070835
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT 80,0 mit Innendurchmesser 80,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Breite:
132 mm
Breite x Stärke:
50 x 28 mm
Dämmstärke:
30 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Innen-Ø:
80,0 mm
Länge Dämmmaterial:
50 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,37 kN
Temperaturbereich:
-160° bis +130°C
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
432.70 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,4304*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,6604*
€ 44,81588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,3804*
€ 44,48268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,3804*
€ 42,10268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,1704*
€ 40,66278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,5204*
€ 38,69928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,4304*
€ 33,83218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.