Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 114,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505911
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505911
EAN/GTIN:
     4048962070903
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT 114,3 mit Innendurchmesser 114,3 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Breite:
195 mm
Breite x Stärke:
60 x 40 mm
Dämmstärke:
40 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Innen-Ø:
114,3 mm
Länge Dämmmaterial:
60 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,74 kN
Nenngröße:
4 in
Temperaturbereich:
-160° bis +130°C
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
994.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,4766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,5893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.