Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M20x170/50 R


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-626782050
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506919
EAN/GTIN:
     4048962078329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange a4 m20
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S R ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Bohrlochtiefe:
190 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
20 mm
Gewinde:
M20
Länge:
266 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Skalenteile Mörtel:
26
Verankerungstiefe:
170 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A S
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
net_weight:
2783.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m20
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
4
pro Box
Frei Haus
ab € 25,9663*
€ 32,5063*
4
pro Box
€ 4,90*
ab € 31,6098*
€ 39,3298*
10 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 31,5325*
€ 39,3725*
6 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
Frei Haus
ab € 32,8359*
€ 40,7259*
7 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 38,085*
€ 47,145*
Menge:  Box  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 32,5063*
€ 38,6825
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,3563*
€ 37,314
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,6063*
€ 36,4215
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,2563*
€ 34,815
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,9663*
€ 30,8999
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 25,9663* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 130,0252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.