Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 12-14 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-512645
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512645
EAN/GTIN:
     4048962117714
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
48 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
grau
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
38 mm | 26 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,80 kN
Nenngröße:
1/4 in
Spannbereich:
12 - 14 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
4074.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4816*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4176*
€ 1,68694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1676*
€ 1,38944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6633*
€ 0,78933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5716*
€ 0,6802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5616*
€ 0,6683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4816*
€ 0,5731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.