Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 20-24 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-512647
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512647
EAN/GTIN:
     4048962117738
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
58 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
grau
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
46 mm | 30 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,80 kN
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
20 - 24 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5150.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,49*
€ 82,6931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,55*
€ 80,3845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,33*
€ 72,9827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,61*
€ 70,9359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.