Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschlaufe FRSL 3" M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-513309
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513309
EAN/GTIN:
     4048962121834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite x Stärke Schellenband:
10 x 2,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
113 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
4,9 kN
Nenngröße:
3 in
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
90 mm
Breite Schellenband:
10 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Form:
Schlinge
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FRSL
Farbe:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Produkttyp:
Sprinklerschlaufe
Dämpfungsmaß Einlage:
0 dB
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3302.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,4025*
€ 55,21898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,065*
€ 51,24735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,565*
€ 49,46235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,015*
€ 47,61785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,885*
€ 45,08315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,725*
€ 40,13275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.