Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschlaufe FRSL 5" M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-513311
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513311
EAN/GTIN:
     4048962121858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite x Stärke Schellenband:
13 x 2,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
157 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
9,2 kN
Nenngröße:
5 in
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
140 mm
Breite Schellenband:
13 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Form:
Schlinge
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FRSL
Farbe:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Produkttyp:
Sprinklerschlaufe
Dämpfungsmaß Einlage:
0 dB
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
5460.80 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,7925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,1125*
€ 100,09388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,4825*
€ 98,15418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,3525*
€ 93,23948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,1725*
€ 88,26528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,7925*
€ 79,48308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.