Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpistole Metall PUPM 4 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-513429
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513429
EAN/GTIN:
     4048962123357
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Die hochwertige fischer Schaumpistole PUP M4 BLACK ist ideal geeignet für die Verarbeitung von Pistolenschaum. Die vollständige Beschichtung mit PTFE reduziert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum. Das 19 cm lange verjüngte Pistolenrohr kann dank der mitgelieferten Schläuche für schmalste Fugen indiviuell verlängert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
Schaumpistole Metall
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
428.00 GRM
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.