Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verblendsanieranker mech. VBS-M8x185 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-514237
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514237
EAN/GTIN:
     4048962131581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Verblendsanieranker
fischer verblendsanieranker
schraubanker
Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist ein mechanisches System zur nachträglichen bauaufsichtlich zugelassenen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Das System besteht aus einer Kunststoffhülse mit einer zweifachen Spreizzone und einer Schraube aus nicht rostendem Stahl. Der VBS-M wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage in der Tragschale und im Verblendmauerwerk gesetzt. Die zwei Spreizzonen des Dübels schaffen in der Tragschale und in der Vorschale eine sichere Befestigung. Denn erst wenn der Dübel in der Tragschale greift, wird dieser im Verblendmauerwerk fixiert. Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist vor allem für die schnelle Verblendsanierung von zweischaligem Mauerwerk geeignet, auf das nachträglich ein Wärmedämmverbundsystem angebracht wird.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
205 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
205 mm
Dübellänge:
185 mm
Effektive Verankerungstiefe:
>50 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
Vollsteinmauerwerk | Vollbaustoff
Material:
Nicht rostender Stahl
Montageart:
Durchsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verankerungstiefe:
> 50 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Luftschicht bei 115 mm Verblendmauerwerk bündig gesetzt:
0 - 20 mm
Luftschicht bzw. Dämmung:
20 mm
Luftschicht bei 115 mm Verblendmauerwerk 20 mm versenkt gesetzt:
0 - 40 mm
Max. Schalenabstand bei 115 mm Verblendmauerwerk, bündig gesetzt:
20 mm
Max. Schalenabstand bei 115 mm Verblendmauerwerk, 20 mm versenkt gesetzt:
40 mm
Nominelle Verankerungstiefe:
> 50 mm
Verblendmauerwerk + Schalenabstand:
135 mm
Vormauerschale:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2945.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
90000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1608*
€ 3,8608*
3 Tage
90000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2205*
€ 3,9305*
7 Tage
810
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,232*
€ 3,942*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5388*
€ 4,2788*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5708*
€ 4,3208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,8608*
€ 4,59435
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1608*
€ 3,76135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 386,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.