Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verblendsanieranker mech. VBS-M8x205 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-514238
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514238
EAN/GTIN:
     4048962131598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Verblendsanieranker
fischer verblendsanieranker
schraubanker
Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist ein mechanisches System zur nachträglichen bauaufsichtlich zugelassenen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Das System besteht aus einer Kunststoffhülse mit einer zweifachen Spreizzone und einer Schraube aus nicht rostendem Stahl. Der VBS-M wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage in der Tragschale und im Verblendmauerwerk gesetzt. Die zwei Spreizzonen des Dübels schaffen in der Tragschale und in der Vorschale eine sichere Befestigung. Denn erst wenn der Dübel in der Tragschale greift, wird dieser im Verblendmauerwerk fixiert. Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist vor allem für die schnelle Verblendsanierung von zweischaligem Mauerwerk geeignet, auf das nachträglich ein Wärmedämmverbundsystem angebracht wird.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
225 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
225 mm
Dübellänge:
205 mm
Effektive Verankerungstiefe:
>50 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
Vollsteinmauerwerk | Vollbaustoff
Material:
Nicht rostender Stahl
Montageart:
Durchsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verankerungstiefe:
> 50 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Luftschicht bei 115 mm Verblendmauerwerk bündig gesetzt:
20 - 40 mm
Luftschicht bzw. Dämmung:
40 mm
Luftschicht bei 115 mm Verblendmauerwerk 20 mm versenkt gesetzt:
40 - 60 mm
Max. Schalenabstand bei 115 mm Verblendmauerwerk, bündig gesetzt:
40 mm
Max. Schalenabstand bei 115 mm Verblendmauerwerk, 20 mm versenkt gesetzt:
60 mm
Nominelle Verankerungstiefe:
> 50 mm
Verblendmauerwerk + Schalenabstand:
155 mm
Vormauerschale:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
3230.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,2989*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8589*
€ 5,78209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5889*
€ 5,46079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4389*
€ 5,28229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3289*
€ 5,15139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0389*
€ 4,80629
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2989*
€ 3,92569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.