Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 10/180 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-514252
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514252
EAN/GTIN:
     4048962131734
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Schraubanker
Stockschraube
fischer stockschraube m8
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Abdeckkappen-ø:
22 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
240 mm
Anwendung:
Bewegungsmelder | thermisch getrennte Befestigung | Briefkästen | Schilder | Leuchten | Regenfallrohre
Baustoff:
Holz | Vollziegel | Kalksandlochstein KSL | Hochlochziegel | Beton | Porenbeton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewinde:
M8
Nutzlänge:
160 - 180 mm
Dicke der nicht-tragenden Schicht:
160 - 180 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben:
M8
Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
sonstige
Produktlinie:
TherMax
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Abstandsmontagesystem
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x TherMax, 20 x UX 12 x 70, 20 x Abdeckkappe
net_weight:
2105.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschrauben m8, stockschraube
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5766*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2366*
€ 6,23155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9266*
€ 5,86265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7166*
€ 5,61275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5866*
€ 5,45805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3366*
€ 5,16055
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5766*
€ 4,25615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.