Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenabhänger KHN L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-516537
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     516537
EAN/GTIN:
     4048962138702
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Der fischer Lüftungskanalwinkel LKHN ist ein Befestigungsbauteil mit Schalldämmelement zur Abhängung von Lüftungskanälen mit Gewindestange. Das Schalldämmelement vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche. Die Mehrfachlochung der Deckenbefestiger ermöglicht eine einfache Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten. Das Durchgangsloch in den Lüftungskanalwinkeln erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde (Lochung):
11
Für Gewinde:
M8, M10
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
900 N | 0,9 kN
Form:
L-Form
Produktlinie:
LKHN
Produkttyp:
Lüftungskanalwinkel
Ausführung:
genietet
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Temperaturbereich:
-50 °C
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3932.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,79*
€ 109,2301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,77*
€ 106,8263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,79*
€ 102,0901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,55*
€ 98,2345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,55*
€ 86,3345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.