Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Plus Quattric 8/100/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-517689
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     517689
EAN/GTIN:
     4048962146615
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Der fischer Hammerbohrer SDS Plus IV Quattric ist ein hochwertiger Bohrer mit 4 Hartmetallschneiden und SDS-Plus-Aufnahme. Damit ist er die erste Wahl für die Erstellung von zulasssungskonformen Bohrlöchern in bewehrtem Beton und Mauerwerk. Das einteilige Schneideelement aus Vollhartmetall gewährleistet einen vibrationsarmen Lauf. Die 4-gängige Bohrwendel transportiert das Bohrmehl zuverlässig aus dem Bohrloch und reduziert somit den Verschleiß. Die ausgeprägte Zentrierspitze und das PGM®-konforme Schneideelement garantieren die exakte Erstellung der Bohrlöcher.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Beschreibung:
fischer Quattric-Bohrer mit SDS-Aufnahme und kurzer Bohrwendel, für Bohrungen in Beton
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffclip
Gesamtlänge:
400 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück
Bohrgrund:
Beton | Naturstein | Mauerwerk | Ziegel
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Produkttyp:
Hammerbohrer
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
154.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.