Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister-Box UX + Screw + Hook (NV)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-518526
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518526
EAN/GTIN:
     4048962151190
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Meister-Box UX mit Schrauben und Haken enthält vorsortiert 50 Universaldübel UX 6 x 35 R, 25 Universaldübel UX 8 x 50 R sowie 20 Spanplattenschrauben 4,5 x 45, 15 Spanplattenschrauben 5 x 65, 4 Winkelhaken 5,5 x 70, 4 Rundhaken 5,5 x 70. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
Meister-Box
Material:
Nylon
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
77 C62
Inhalt:
Sprachneutrale Variante:<br />50 x Universaldübel UX 6 x 35 R<br />25 x Universaldübel UX 8 x 50 R<br />20 x Spanplattenschraube 4,5 x 45<br />15 x Spanplattenschraube 5,0 x 65<br />4 x Winkelhaken 5,5, x 70<br />4 x Rundhaken 5,5 x 70
net_weight:
463.00 GRM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,91* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.